一般用スイムセットV1

一般用スイムセットV1 - YASUDA一般用スイムセットV1 - YASUDA一般用スイムセットV1 - YASUDA
(1件のレビュー)

海をもっと楽しむワンランク上の機能。こだわりのスマートデザイン。

セット内容マスク+スノーケル材質マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、ドライトップ、排水弁付質量(g)430サイズ(cm)個装サイズ:14.5×42.5×9.5内容量1セット
注意
※対象年齢:13歳~大人用。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716539YD580V1BKブラック
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
53716557YD580V1Wホワイト
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 素潜り
軽印刷有限会社製造業

あくまでお遊びの素潜り用です。全体的に値段の割には細かい点で出来がイマイチで、シリコンが柔らかすぎるので変形しやすく、マウスピースは若干小さめ(個人差あり)、排気口はおもちゃっぽいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする