ジュニア用スイムセットJ

ジュニア用スイムセットJ - YASUDAジュニア用スイムセットJ - YASUDAジュニア用スイムセットJ - YASUDA

始めてスノーケリングを挑戦する方へお勧めします。

セット内容マスク+スノーケル材質マスクレンズ:ポリカーボネート、マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:エラストマー、マウスピース:エラストマー質量(g)340サイズ(cm)個装サイズ:16×42×9.5内容量1セット
注意
※対象年齢:6歳~12歳。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716575YD315JYi-カラー:イエロ-
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
53716593YD315JBLi-カラー:ブルー
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
53716618YD315JPi-カラー:ピンク
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする