ジュニア用スイムセットD

ジュニア用スイムセットD - YASUDAジュニア用スイムセットD - YASUDAジュニア用スイムセットD - YASUDA

機能が充実で、肌に優しくフィットし水が入りにくく、デザインフレームを使っています。

セット内容マスク+スノーケル材質マスクレンズ:ポリカーボネート、シリコン製ベルト、エラストマー製クッション・マウスピース、排水弁付質量(g)340サイズ(cm)個装サイズ:16×42.5×9.5内容量1セット
注意
※対象年齢:6歳~12歳。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716636YD555DBLブルー
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
53716654YD555DPピンク
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする