YASUDA
ジュニア用スイムセットA1
シリコン製マウスピースとマスクで長く快適に使えます
セット内容
マスク+スノーケル
材質
マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、排水弁付
質量(g)
380
サイズ(cm)
個装サイズ:14.5×42.5×9.5
内容量
1セット
注意
※対象年齢:6歳~12歳。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53716679
YD585A1BL
ブルー
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
53716697
YD585A1P
ピンク
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください