曜日別特売

樹脂(PP)製 配管継手 エルボ

樹脂(PP)製 配管継手 エルボ - 岩崎製作所

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスメスネジ

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371696849ELB15P15A27291/2
オープン
169
186(税込)
当日出荷
5371697749ELB20P20A32363/4
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
5371698649ELB25P25A39431
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5371699549ELB40P40A50601 1/2
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5371700449ELB50P50A57742
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする