曜日別特売

樹脂(PP)製 配管継手 キャップ

樹脂(PP)製 配管継手 キャップ - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371701349CAP15P15A31171/2
オープン
80
88(税込)
当日出荷
5371702949CAP20P20A37203/4
オープン
109
120(税込)
当日出荷
5371703849CAP25P25A45251
オープン
169
186(税込)
当日出荷
5371704749CAP40P40A60291 1/2
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5371705649CAP50P50A75332
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717013
2022-07-15
用途: 中古給湯器の保管

中古の仮設給湯器を壁にかけて保管しておくのに異物が入らないようにするのに使用してます。

対象商品 : 53717056
2021-04-25
用途: 2"の塩ビパプの両側にバルソケを取り付けその蓋として使用してろ過容器として使用しています。金属配管のように高圧で使用するのではないため重宝しています。
製造業

10Kまでの圧力で使用するのであれば金属製を使用しますが、1~2K程度で使用しますので非常に重宝します。手締めでシールができるように平パッキンが固定できる溝があればさらに使い勝手が良いと思います。また、Gネジですので、低圧で使用するため深さはもう少し浅くてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする