曜日別特売

樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ

樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ - 岩崎製作所

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371709949TEE15P15A2932591/2
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5371710849TEE20P20A3638683/4
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
5371711749TEE25P25A4344801
オープン
339
373(税込)
当日出荷
5371712649TEE40P40A60571051 1/2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5371713549TEE50P50A73661202
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする