曜日別特売

樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング

樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング - 岩崎製作所
(3件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。
メス側が小さくなります。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371714449BUS2015P20A×15A28273/4×1/2
オープン
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
5371715349BUS2515P25A×15A34281×1/2
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
5371716949BUS2520P25A×20A34281×3/4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5371717849BUS3225P32A×25A47361 1/4×1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5371718749BUS4025P40A×25A52281 1/2×1
オープン
239
263(税込)
当日出荷
5371719649BUS5025P50A×25A58302×1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5371720549BUS5032P50A×32A58302×1 1/4
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5371721449BUS5040P50A×40A58302×1 1/2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717196
2024-07-30
用途: 水中ポンプで
株式会社Risax.inc建設業・工事業

鋳物とかステンレスだと水中ポンプが多少重くなるけど樹脂PPだと軽いからいいです。

対象商品 : 53717214
2024-03-14
用途: 送液ホースカプラーに使用

送液カプラーの異形化工に使用。
ネジ部のバリやネジ山の仕上げも良く、助かりました。

対象商品 : 53717144
2020-05-21
用途: 火鉢水槽の配管
製造業

安価なうえ、丁度良い寸法関係と水漏れなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする