樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット

樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371729349SKT2015P20A×15A
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5371730949SKT2515P25A×15A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
5371731849SKT2520P25A×20A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
5371732749SKT3225P32A×25A
オープン
489
538(税込)
当日出荷
5371733649SKT4025P40A×25A
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5371734549SKT5040P50A×40A
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717345
2023-04-26
用途: チラーメンテナンス用具製作部品として

六角形状があり、締め込みが楽ではあるが、表面が滑りやすい。
口径変換のソケットだが、金属製のものより柔らかいので、締め代に注意。

対象商品 : 53717345
2021-11-16
用途: 消雪パイプの配管
農・林・水産業

材質が良いため、温めても問題ありません。安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする