樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット

樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371735449SKT15P15A38301/2
オープン
119
131(税込)
当日出荷
5371736349SKT20P20A42373/4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5371737949SKT25P25A44421
オープン
239
263(税込)
当日出荷
5371738849SKT40P40A45451 1/2
オープン
379
417(税込)
当日出荷
5371739749SKT50P50A55622
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717379
2023-10-22
用途: 給水配管
大徳食品株式会社 製造業

次亜塩素酸ナトリウム投入部に使用、このタイプの樹脂製ユニオンがホームセンターになく、助かりました。

対象商品 : 53717379
2021-11-05
用途: エンジンポンプの出入口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が良く強度もあり安価である。おすすめできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする