曜日別特売

PP製 六角ニップル

PP製 六角ニップル - 岩崎製作所
(3件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371740649NIP15P15A46251/2
オープン
80
88(税込)
当日出荷
5371741549NIP20P20A50293/4
オープン
99
109(税込)
当日出荷
5371742449NIP25P25A55351
オープン
169
186(税込)
当日出荷
5371743349NIP40P40A60531 1/2
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5371744949NIP50P50A64632
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717424
2025-07-26
用途: 農業用灌水装置の配管
飲食業

灌水装置の配管部品のジョイント部に使っています。水漏れなく満足しております。

対象商品 : 53717424
2025-01-21
用途: 果樹園の散水
飲食業

金属性の配管部品に比べ安価です。しかし締過ぎには注意が必要、割れてしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 53717449
2024-02-27
用途: ブロワーの排気向き変更
その他業種

空気の流れを変えるために使用。
高価な金属製は必要なかったので、プラ製で作りも良くできてて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする