これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


蛇口盗難によりパイプごと破壊されたため、樹脂製蛇口と合わせて購入しました。地上に出ているため紫外線の影響が心配です。
2インチホースのカップリング(50A)と1インチホースのカップリング(25A)を本品1個のみで変換&中継可能となるので非常に有用です。
洗浄機の給水ホースとタンクの排水口を繋いで吸い上げではなく下からスムーズに吸うタイプに改造するために購入。安かったので大体の種類を購入しました。上手く配管できました。