曜日別特売

樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)

樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) - 岩崎製作所
(5件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371751949UNIN15P15A1/2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5371752849UNIN20P20A3/4
オープン
479
527(税込)
当日出荷
5371753749UNIN25P25A1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
5371754649UNIN32P32A1 1/4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5371755549UNIN40P40A1 1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5371756449UNIN50P50A2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717555
2025-11-30
用途: ローリータンクの散水用配管
その他業種

タンクのメンテナンスのため配管を分離できるように鋳物製のユニオン使用、錆等で脱着困難。今回樹脂製(PVC)ユニオンジョイントネジ式を知り交換しました。腐食がなく容易に分離できるようになり助かりました。

2025-11-09
用途: 農業用灌水ホースの接続
建設業・工事業

長期間雨ざらしでの使用で鋳鉄製では錆びるので、これを見つけて購入しました。
PVC製の継ぎ手は接着タイプがほとんどですが、この製品はネジ式なので使い勝手が良く、解体も容易です。

対象商品 : 53717555
2024-02-29
用途: ハウス内散水用配管
農・林・水産業

ハウス内の散水用配管に使いました。メンテナンス時ホースを分離できるように使っています。
差し込み式と違いユニオンジョイントを外し再利用できるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 53717528
2023-10-12
用途: 配管設置
Office drop卸売・小売業

配管作業時、大事な機械を設置する近くに、これらを使用いたしました。
この前水漏れが起こり、ユニオンのおかげで作業がとても簡単に終えることができました。
パッキンもしっかりしているので、安心できます。

対象商品 : 53717537
2022-11-13
用途: 井戸ポンプの配管

井戸ポンプの出口側に使用しました。手回しで簡単に切り離しと接続が出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする