樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式

樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371757349UNIS15P15A1/2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5371758949UNIS20P20A3/4
オープン
489
538(税込)
当日出荷
5371759849UNIS25P25A1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
5371760749UNIS32P32A1 1/4
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
5371761649UNIS40P40A1 1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
5371762549UNIS50P50A2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717598
2025-06-09
用途: 灌水配管の接続に使用。
農・林・水産業

農業での使用なので、安価で造りもしっかりしていて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 53717589
2021-10-04
用途: 給水側も大丈夫でした
株式会社日独宝石研究所

少し圧がかかる給水側に使いましたが、漏れもなく大丈夫そうです。Oリングもしっかりしていて、不安ならOリングにワセリンを塗っておくと良いかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする