岩崎製作所
樹脂(ABS)製 配管継手 管用平行ネジPF(G)メスx3段【異径】タケノコ
(1件のレビュー)
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53717634
41A252015P
25A×25A/20A/15A
1×1・3/4・1/2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53717643
41A322520P
32A×32A/25A/20A
1 1/4×1 1/4・1・3/4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53717659
41A402520P
40A×40A/25A/20A
1 1/2×1 1/2・1・3/4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
53717668
41A504025P
50A×50A/40A/25A
2×2・1 1/2・1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください