岩崎製作所
鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
配管用・水道・スプリンクラーなど
鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鋳鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53717993
41NT019F
19A
3/4
61
21
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53718009
41NT025F
25A
1
68
28
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
53718018
41NT032F
32A
1 1/4
70
33
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53718027
41NT040F
40A
1 1/2
78
40
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
53718036
41NT050F
50A
2
90
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
53718045
41NT065F
65A
2 1/2
108
64
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53718054
41NT075F
75A
3
118
78
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53718063
41NT100F
100A
4
142
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください