曜日別特売

鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ)

鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ) - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371807950LHN025SS25A1104251
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5371808850LHN032SS32A1.2116321 1/4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
5371809750LHN040SS40A1.2120381 1/2
オープン
459
505(税込)
当日出荷
5371810650LHN050SS50A1.6135512
オープン
539
593(税込)
当日出荷
5371811550LHN075SS75A2165763
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5371812450LHN100SS100A2.52321014
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5371813350LHN125SS125A3.22601275
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
5371814950LHN150SS150A3.23201526
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
5371815850LHN200SS200A4.24082048
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718097
2024-09-06
用途: 40mmホースで使用
スズキ建設株式会社

40mmホースには若干細いです。バンド部分でしわが寄って多少水が漏れます。

対象商品 : 53718079
2020-11-27
用途: 給水管の部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする