曜日別特売

鉄製 T型ホースニップル

鉄製 T型ホースニップル - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371817650THN032SS32A1.218811031
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
5371818550THN040SS40A1.219912837
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5371819450THN050SS50A1.623015050
オープン
879
967(税込)
当日出荷
2112486550THN025SS25A118810324.5
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
5371816750THN025SS25A118810324.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718167
2023-02-16
用途: 散水ホースの分岐に
サービス業

ホームセンターに比べ半額程度で購入できるのは非常に嬉しいです。とはいえ品質的に劣っている訳でもないので素晴らしいの一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする