曜日別特売

鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)

鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。

材質鉄製内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371820350STT20SS20A128871970
オープン
759
835(税込)
当日出荷
5371821950STT25SS25A130872570
オープン
779
857(税込)
当日出荷
5371822850STT32SS32A1441343274
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
5371823750STT40SS40A1461343878
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5371824650STT50SS50A1581345080
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5371825550STT65SS65A2001696393
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5371826450STT75SS75A2041697694
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5371827350STT100SS100A21519410295
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718219
2023-02-03
用途: エンジンポンプの給水用
農・林・水産業

以前は付属品のプラスチック製を使っていましたが、軽くてホースの硬さに負けて、うまくできませんでしたが、鉄製の本品に代えてからは、楽に給水できるようになりました。よって、満足の評価としました。

対象商品 : 53718219
2023-09-05
用途: 吸水作業
教育・研究機関

しっかりした作りで,安心して使えます.錆び具合については,使ってみてからになります.

対象商品 : 53718219
2021-07-16
用途: 畑の水やり

思った以上に丈夫で作りもしっかりしていました。
材質が金属なので、気にせずに用水路に入れることが出来ます。

対象商品 : 53718219
2021-08-27
用途: エンジンポンプの吸い込み口ストレーナー
まつたその他業種

丈夫なストレーナーが欲しくて安いこれにしました。水路にゴミが多いので、外側にステンレスの網をかぶせて使っています。ステンレス製もあればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする