曜日別特売

鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)

鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 両タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
肉厚(mm)
インチ表示
タケノコ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371828950HN015SS5615A11/216
オープン
95
105(税込)
当日出荷
5371829850HN020SS6520A13/419
オープン
119
131(税込)
当日出荷
5371830750HN025SS9025A1125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
5371831650HN032SS9532A1.21 1/432
オープン
119
131(税込)
当日出荷
5371832550HN040SS10040A1.21 1/238
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5371833450HN050SS12050A1.6250
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5371834350HN065SS14065A22 1/263.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
5371835950HN075SS16075A2376
オープン
549
604(税込)
当日出荷
5371836850HN100SS193100A2.54101
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
5371837750HN125SS220125A3.25127
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5371838650HN150SS222150A3.26152
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5371839550HN200SS288200A4.28204
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
5371840450HN250SS380250A5.210252
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718343
2024-08-24
用途: 早い安い安心
農・林・水産業

いつもリピートしてます。たまに腐食から穴が開きますが助かってます

2025-06-05
用途: ホースの延長
NPO法人 げんきファーム猪名川その他業種

数を少し使うので、安くて助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 53718334
2022-01-19
用途: ホースどうしの繋ぎに使用
農・林・水産業

新しい間はカナフッレクス50Φのホースにはゴソゴソです。
さびてくるとピッタリになります。

1が参考にしています
対象商品 : 53718307
2020-11-27
用途: 給水部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする