樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)

樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371841350LHN025P25A1104251
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5371842950LHN032P32A1.2116321 1/4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
5371844750LHN050P50A1.6135512
オープン
439
483(税込)
当日出荷
5371843850LHN040P40A1.2120381 1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718413
2022-09-24
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

「樹脂(PP)製」と商品の袋に貼り付けたシールに記載があったので、ポリプロピレン製のようです。使用する場面によって金属製と使い分けます。

対象商品 : 53718447
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

間違いなく速やかに届きました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする