曜日別特売

樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)

樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371845650THN025P25A11901301
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5371846550THN032P32A1.23201501 1/4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
5371847450THN040P40A1.23501701 1/2
オープン
519
571(税込)
当日出荷
5371848350THN050P50A1.63801902
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718483
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

A寸法が違っています。230mmでした。
内径は問題ありませんので、使用するにあたって図面を直す手間と周知手間が発生しましたので、★2といたします。
後は問題無く、すみやかに届いております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする