曜日別特売

【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371902505JZBK20PTK-A20182
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5371903405JZBK25PTK-A25185
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5371903405JZBK25PTK-A5371898905JZBK25PTK-A05JZBK25PTK-A アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所 53718989アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719034
2022-03-31
用途: 農薬の噴霧作業
農・林・水産業

水圧が足りないのか分からないが、動噴のように霧状になることを期待したのだが無理だった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする