アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付 - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371904305TBZ20PTK-A20200
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
5371905905TBZ25PTK-A25202
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 畑の水やり
ありまやサービス業

噴霧ノズルというので、目が出て小さいうちに水撒きするのに使えると思い注文しました。 黒いノズルを付けて、絞ると細かくなりますが、手元から2メートル位に撒くのによいです。 ノズルを開くと、10度くらいの角度で広がって5・6メートル先まで撒けます。 噴霧とストレートの中間が欲しいのですが、それにはならないです。 黒いノズルを外すと、傘上に広がるのと、放水っぽくなりますが、水撒きには使いづらいです。 比較的狭い畑に水撒くなら良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする