曜日別特売

SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A - Panasonic(パナソニック)SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A - Panasonic(パナソニック)SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A - Panasonic(パナソニック)
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)定格入力AC100V30VA(50/60Hz)定格出力DC5V3A適合電気用品安全法(特定電気用品)結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)ポート数出力:2耐電圧(V)1200/1分間引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110消費電力(W)0.075(待機時)挿抜回数30000回以上周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53719113WN1476MCWマットセラミックホワイト
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53719129WN1476MBマットブラック
8,650
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207150WN1476MHマットグレー
8,650
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする