適合電気用品安全法(特定電気用品)色ブラックポート数出力:2消費電力(W)0.075(待機時)定格出力DC5V3A絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)定格入力AC100V30VA耐電圧(V)1200/1分間挿抜回数30000回以上内容量1個