曜日別特売

コンボスーパーLEDライト32灯

コンボスーパーLEDライト32灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

質量(g)2040消費電力(W)55入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78コード長さ(mm)770色温度(K)6001LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8000防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371954940A0022
24,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする