曜日別特売

スポットスーパーLEDライト14灯

スポットスーパーLEDライト14灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットスーパーLEDライト14灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットスーパーLEDライト14灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371956740A0024
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719567
2021-09-20
用途: ボートの部品
有限会社阪本ボーリング

ボートの前方の照明に2つ付けました。
思った以上に明るく非常に満足しています。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする