ウォーターミルズ
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
h7
内容量
1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
3
5
10
12
14
16
20
26
30
全長(mm)
選択してください
39
44
52
63
72
83
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53719865
WM230BE010339
1
3
3
52
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53719874
WM230BE020339
2
3
5
63
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53719883
WM230BE030444
3
4
10
72
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
53719899
WM230BE040552
4
5
12
83
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53719908
WM230BE050652
5
6
14
39
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53719917
WM230BE060652
6
6
16
39
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
53719926
WM230BE080863
8
8
20
44
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
53719935
WM230BE101072
10
10
26
52
¥
45,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
53719944
WM230BE121283
12
12
30
52
¥
55,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください