ウォーターミルズ
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53719953
WM230SW010339
1
-
3
3
52
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
53719969
WM230SW020339
2
-
3
5
63
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
53719978
WM230SW030444
3
-
4
10
72
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53719987
WM230SW040552
4
-
5
12
83
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53719996
WM230SW050652
-
1.3
6
14
40±1
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53720005
WM230SW060652
-
1.5
6
16
45±1
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53720014
WM230SW080863
-
2
8
20
50±1
¥
29,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
53720023
WM230SW101072
-
2.5
10
26
50±1
¥
44,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
53720039
WM230SW121283
-
2.8
12
30
56±1
¥
51,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください