ウォーターミルズ
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質
5%コバルトハイス鋼
刃数
3
面取角度
90°
表面処理
ZRNプラチナコーティング
刃径公差
z9
シャンク径公差
h9
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720048
WMX043S4L40
4.3
1.3
4
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53720057
WMX063S5L45
6.3
1.5
5
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53720066
WMX083S6L50
8.3
2.0
6
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
53720075
WMX104S6L50
10.4
2.5
6
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
53720084
WMX124S8L56
12.4
2.8
8
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
53720093
WMX165S10L60
16.5
3.2
10
¥
7,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
53720109
WMX205S10L63
20.5
3.5
10
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53720118
WMX250S10L67
25.0
3.8
10
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53720127
WMX310S12L71
31.0
4.2
12
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください