曜日別特売

3枚刃 不等分割カウンターシンクセット

3枚刃 不等分割カウンターシンクセット - ウォーターミルズ
(1件のレビュー)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。

刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング切刃形状3枚刃内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53720136WMX5SET
41,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-02
用途: 穴のバリ取り、皿モミ加工
その他業種

切れ味はいい。
ただ、ガタつく。あまりキレイな仕上がりにはならない。
(今回はインパクトドライバーでやったので、ボール盤だと少し変わるのかも。)
値段の割にこんなもんかと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする