会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き)

会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス ピエガ 背樹脂タイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ

リーズナブルなスタッキングスツール。打ち合わせコーナー、待合室、食堂などに。

幅(mm)560タイプ背樹脂タイプ張地パイプ径(Φmm)19.1材質(座面)座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット材質(背)背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背板:スラブポリウレタン、座板:ポリウレタンスタッキング内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53723399CK-720E6GXA8-VNカーマイン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723408CK-720E6GXA8-Wカーマイン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723417CK-720E6GXB6-VNブラック-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723426CK-720E6GXB6-Wブラック-6.2ナイロン6.2
50,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723435CK-720E6GXE3-VNソフトグレー-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723444CK-720E6GXE3-Wソフトグレー-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723453CK-720E6GXQ4-VNライトオリーブ-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723469CK-720E6GXQ4-Wライトオリーブ-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723478CK-720E6GXQ5-VNオリーブグリーン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723487CK-720E6GXQ5-Wオリーブグリーン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723496CK-720E6GXT4-VNターコイズ-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723505CK-720E6GXT4-Wターコイズ-6.2ナイロン6.2
50,300
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723514CK-720E6GXT6-VNプルシアンブルー-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723523CK-720E6GXT6-Wプルシアンブルー-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723539CK-720E6GXY4-VNタンジェリン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723548CK-720E6GXY4-Wタンジェリン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723557CK-720PAWGXA8-VNカーマイン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723566CK-720PAWGXA8-Wカーマイン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723575CK-720PAWGXB6-VNブラック-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723584CK-720PAWGXB6-Wブラック-6.2ナイロン6.2
50,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723593CK-720PAWGXE3-VNソフトグレー-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723609CK-720PAWGXE3-Wソフトグレー-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723618CK-720PAWGXQ4-VNライトオリーブ-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723627CK-720PAWGXQ4-Wライトオリーブ-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723636CK-720PAWGXQ5-VNオリーブグリーン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723645CK-720PAWGXQ5-Wオリーブグリーン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723654CK-720PAWGXT4-VNターコイズ-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723663CK-720PAWGXT4-Wターコイズ-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723679CK-720PAWGXT6-VNプルシアンブルー-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723688CK-720PAWGXT6-Wプルシアンブルー-6.2ナイロン6.2
50,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723697CK-720PAWGXY4-VNタンジェリン-6.2ゴム単輪6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723706CK-720PAWGXY4-Wタンジェリン-6.2ナイロン6.2
50,300
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53723724CK-720WPAWGXE3-Wソフトグレー-6.866ナイロン6.866
50,300
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724074CK-M720E6GXA8-VNカーマイン-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724083CK-M720E6GXA8-Wカーマイン-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724099CK-M720E6GXB6-VNブラック-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724108CK-M720E6GXB6-Wブラック-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724117CK-M720E6GXE3-VNソフトグレー-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724126CK-M720E6GXE3-Wソフトグレー-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724135CK-M720E6GXQ4-VNライトオリーブ-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724144CK-M720E6GXQ4-Wライトオリーブ-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724153CK-M720E6GXQ5-VNオリーブグリーン-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724169CK-M720E6GXQ5-Wオリーブグリーン-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724178CK-M720E6GXT4-VNターコイズ-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724187CK-M720E6GXT4-Wターコイズ-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724196CK-M720E6GXT6-VNプルシアンブルー-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724205CK-M720E6GXT6-Wプルシアンブルー-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724214CK-M720E6GXY4-VNタンジェリン-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724223CK-M720E6GXY4-Wタンジェリン-6.2ナイロン6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53724239CK-M720PAWGXA8-VNカーマイン-6.2ゴム単輪6.2
57,300
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする