会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

シンプルでスタイリッシュな空間を創り出すミーティングチェアーのニュースタンダード。

高さ(mm)780奥行(mm)500グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53726174CK-160CG128-VNビリジアン540×500×7805.4-540
36,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632574CK-160CG128-WNビリジアン540×500×780-あり540
36,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726217CK-160CRG128-VNNビリジアン540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726183CK-160CG165-VNディープマリン540×500×7805.4-540
36,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632583CK-160CG165-WNディープグレーマリン540×500×780-あり540
36,900
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726226CK-160CRG128-WNNビリジアン540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726199CK-160CG1A8-VN-540×500×7805.4-540
36,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632592CK-160CG1A8-WN-540×500×780-あり540
36,900
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726235CK-160CRG165-VNNディープマリン540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726208CK-160CG1C4-VNスレートグレー540×500×7805.4-540
36,900
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632608CK-160CG1C4-WNスレートグレー540×500×780-あり540
36,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726244CK-160CRG165-WNNディープマリン540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726253CK-160CRG1A8-VNN-540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726269CK-160CRG1A8-WNN-540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726278CK-160CRG1C4-VNNスレートグレー540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726287CK-160CRG1C4-WNNスレートグレー540×500×7805.4-540
43,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726576CK-161CG128-VNビリジアン585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726655CK-161CRG128-VNNビリジアン585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726585CK-161CG128-WNビリジアン585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726664CK-161CRG128-WNNビリジアン585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726594CK-161CG165-VNディープマリン585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726673CK-161CRG165-VNNディープマリン585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726603CK-161CG165-WNディープマリン585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726689CK-161CRG165-WNNディープマリン585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726619CK-161CG1A8-VN-585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726698CK-161CRG1A8-VNN-585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726628CK-161CG1A8-WN-585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726707CK-161CRG1A8-WNN-585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726637CK-161CG1C4-VNスレートグレー585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726716CK-161CRG1C4-VNNスレートグレー585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726646CK-161CG1C4-WNスレートグレー585×500×7806.2あり585
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726725CK-161CRG1C4-WNNスレートグレー585×500×7806.2あり585
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726375CK-160CVR24-Vミディアムミント540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726384CK-160CVR24-Wミディアムミント540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726393CK-160CVR78-Vパンジー540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726409CK-160CVR78-Wパンジー540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726296CK-160CRVR24-Vミディアムミント540×500×7805.4-540
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726418CK-160CVRA3-Vモデレートコーラル540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726734CK-161CRVR24-Vミディアムミント585×500×7806.2-585
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726813CK-161CVR24-Vミディアムミント585×500×7806.2-585
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726305CK-160CRVR24-Wミディアムミント540×500×7805.4-540
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726427CK-160CVRA3-Wモデレートコーラル540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726743CK-161CRVR24-Wミディアムミント585×500×7806.2-585
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726829CK-161CVR24-Wミディアムミント585×500×7806.2-585
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726314CK-160CRVR78-Vパンジー540×500×7805.4-540
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726436CK-160CVRB4-Vディープグレー540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726759CK-161CRVR78-Vパンジー585×500×7806.2-585
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726838CK-161CVR78-Vパンジー585×500×7806.2-585
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726323CK-160CRVR78-Wパンジー540×500×7805.4-540
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726445CK-160CVRB4-Wディープグレー540×500×7805.4-540
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53726576CK-161CG128-VN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG128-VN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726655CK-161CRG128-VNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG128-VNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726585CK-161CG128-WN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG128-WN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726664CK-161CRG128-WNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG128-WNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726594CK-161CG165-VN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG165-VN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726673CK-161CRG165-VNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG165-VNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726603CK-161CG165-WN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG165-WN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726689CK-161CRG165-WNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG165-WNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726619CK-161CG1A8-VN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG1A8-VN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726698CK-161CRG1A8-VNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG1A8-VNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726628CK-161CG1A8-WN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG1A8-WN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726707CK-161CRG1A8-WNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG1A8-WNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726637CK-161CG1C4-VN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG1C4-VN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726716CK-161CRG1C4-VNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG1C4-VNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726646CK-161CG1C4-WN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CG1C4-WN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726725CK-161CRG1C4-WNN12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161CRG1C4-WNN 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする