会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ 固定脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

シンプルでスタイリッシュな空間を創り出すミーティングチェアーのニュースタンダード。

高さ(mm)780奥行(mm)536グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53726454CK-160RG128Nビリジアン515×536×7805.2-515
38,700
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726533CK-160VZ24ミディアムミント515×536×7805.2-515
32,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726463CK-160RG165Nディープマリン515×536×7805.2-515
38,700
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726549CK-160VZ64パンジー515×536×7805.2-515
32,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726479CK-160RG1A8N-515×536×7805.2-515
38,700
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726558CK-160VZ0Dモデレートコーラル515×536×7805.2-515
32,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726488CK-160RG1C4Nスレートグレー515×536×7805.2-515
38,700
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726567CK-160VZEAディープグレー515×536×7805.2-515
32,100
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726899CK-161G128ビリジアン585×536×7805.9あり585
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726935CK-161RG128Nビリジアン585×536×7805.9あり585
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726908CK-161G165ディープマリン585×536×7805.9あり585
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726944CK-161RG165Nディープマリン585×536×7805.9あり585
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726917CK-161G1A8-585×536×7805.9あり585
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726953CK-161RG1A8N-585×536×7805.9あり585
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726926CK-161G1C4スレートグレー585×536×7805.9あり585
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726969CK-161RG1C4Nスレートグレー585×536×7805.9あり585
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53726497CK-160RVR24ミディアムミント515×536×7805.2-515
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726978CK-161RVR24ミディアムミント585×536×7805.9-585
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53727014CK-161VR24ミディアムミント585×536×7805.9-585
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726506CK-160RVR78パンジー515×536×7805.2-515
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726987CK-161RVR78パンジー585×536×7805.9-585
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53727023CK-161VR78パンジー585×536×7805.9-585
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726515CK-160RVRA3モデレートコーラル515×536×7805.2-515
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726996CK-161RVRA3モデレートコーラル585×536×7805.9-585
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53727039CK-161VRA3モデレートコーラル585×536×7805.9-585
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53726524CK-160RVRB4ディープグレー515×536×7805.2-515
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53727005CK-161RVRB4ディープグレー585×536×7805.9-585
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53727048CK-161VRB4ディープグレー585×536×7805.9-585
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53726899CK-161G12812852719SCA-SS2-6A0T1CK-161G128 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726935CK-161RG128N12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161RG128N 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726908CK-161G16512852719SCA-SS2-6A0T1CK-161G165 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726944CK-161RG165N12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161RG165N 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726917CK-161G1A812852719SCA-SS2-6A0T1CK-161G1A8 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726953CK-161RG1A8N12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161RG1A8N 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726926CK-161G1C412852719SCA-SS2-6A0T1CK-161G1C4 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53726969CK-161RG1C4N12852719SCA-SS2-6A0T1CK-161RG1C4N 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする