コクヨ
会議用イス カラベル ハイタイプ 背樹脂 (配送・組立サービス付き)
独自のメッシュ構造で快適な座り心地を実現。
質量(g)
14200
本体質量(kg)
14.2
材質(フレーム)
ハイテンションスチールパイプ クロームメッキ
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
680×540×1120
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より納品時間の確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
キャスター
材質(座面)
材質(背)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53730715
CR-FM646E6GLE6-V
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730724
CR-FM646E6GLE6-W
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730733
CR-FM646PAWGLEW-V
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730749
CR-FM646PAWGLEW-W
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730758
CR-FM646PAWGLQ4-V
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730767
CR-FM646PAWGLQ4-W
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730776
CR-FM646PAWGLT4-V
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730785
CR-FM646PAWGLT4-W
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730794
CR-FM646PAWGLY4-V
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53730803
CR-FM646PAWGLY4-W
1120
680
540
あり
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
ポリプロピレン・ポリエステル弾性メッシュ
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください