ドクターデオ シート下タイプ

ドクターデオ シート下タイプ - カーメイト
(1件のレビュー)

体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。

タイプ液体/粉末香り無香料成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤シリーズドクターデオRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。成分の広がりや効果・持続性は使用環境により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53746526D30511020×93×183約1.5ヵ月
オープン
取扱い終了
53746535D30717020×134×191約3ヵ月
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 消臭剤として
その他業種

廃版商品なのか、ここ2年ほど前から店舗での購入が出来なかったので助かります。消臭効果は満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする