ナンシン
ステンレスキャスター
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途
台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境
材質(車輪)
ゴム EM 75
車輪幅(mm)
25
取付方式
プレート式自在
旋回半径(mm)
R:65
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
取付金具
ステンレス
始動力(daN)
12.6
旋回始動力(daN)
27
偏心(mm)
E:25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746779
SU-STC-75EM(NM)
75
600/61
70×58
55×42
93
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください