曜日別特売

洗面化粧台 J1シリーズ

洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ - INAX(LIXIL)

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。

容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全48種類を絞り込む
間口(mm)
使用地区
48種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
使用地区
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53744006J1FHT1-905S(8)Y/B12H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744015J1FHT1-905S(8)Y/LM2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744024J1FHT1-905S(8)Y/LP2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744033J1FHT1-905S(8)Y/LD2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744049J1FHT1-905S(8)Y/HV2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744058J1FHT1-905S(8)Y/YS2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744067J1FHT1-905S(8)YN/B12H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744076J1FHT1-905S(8)YN/LM2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744085J1FHT1-905S(8)YN/LP2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744094J1FHT1-905S(8)YN/LD2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744103J1FHT1-905S(8)YN/HV2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744119J1FHT1-905S(8)YN/YS2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744128J1HT1-755S(8)Y/B12H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-753TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744137J1HT1-755S(8)Y/LM2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-754TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744146J1HT1-755S(8)Y/LP2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-755TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744155J1HT1-755S(8)Y/LD2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-756TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744164J1HT1-755S(8)Y/HV2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-757TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744173J1HT1-755S(8)Y/YS2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-758TYJU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744189J1HT1-755S(8)YN/B12H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-759TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744198J1HT1-755S(8)YN/LM2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-760TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744207J1HT1-755S(8)YN/LP2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-761TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744216J1HT1-755S(8)YN/LD2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-762TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744225J1HT1-755S(8)YN/HV2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-763TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744234J1HT1-755S(8)YN/YS2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-764TYJU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744243J1HT1-905S(8)Y/B12H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744259J1HT1-905S(8)Y/LM2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744268J1HT1-905S(8)Y/LP2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744277J1HT1-905S(8)Y/LD2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744286J1HT1-905S(8)Y/HV2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744295J1HT1-905S(8)Y/YS2H900一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744304J1HT1-905S(8)YN/B12H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744313J1HT1-905S(8)YN/LM2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744329J1HT1-905S(8)YN/LP2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744338J1HT1-905S(8)YN/LD2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744347J1HT1-905S(8)YN/HV2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744356J1HT1-905S(8)YN/YS2H900寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744365J1NT1-755S(8)Y/B12H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-753TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744374J1NT1-755S(8)Y/LM2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-754TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744383J1NT1-755S(8)Y/LP2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-755TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744399J1NT1-755S(8)Y/LD2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-756TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744408J1NT1-755S(8)Y/HV2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-757TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744417J1NT1-755S(8)Y/YS2H750一般地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-758TYJU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744426J1NT1-755S(8)YN/B12H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-759TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)アーバンブルー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744435J1NT1-755S(8)YN/LM2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-760TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエモカ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744444J1NT1-755S(8)YN/LP2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-761TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペール
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744453J1NT1-755S(8)YN/LD2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-762TYJU扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエダーク
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744469J1NT1-755S(8)YN/HV2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-763TYJU扉/メラミン化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)ライトベージュ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53744478J1NT1-755S(8)YN/YS2H750寒冷地ミラーキャビネット:MJ1X2-753KXJU / MJ1X2-753TXJU / MJ1X2-753TXSU / MD7X3-764TYJU扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)グロスホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする