曜日別特売

ミラーキャビネット K1シリーズ

ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)
適合洗面化粧台 K1シリーズ材質(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂ホワイト内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全9種類を絞り込む
間口(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
付属品
タイプ
照明
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53745756MK1X4-501TXJU500トレイ5個1面鏡(鏡裏収納)・LEDLED照明(4.2W)2個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745765MK1X4-501TYJU500トレイ5個1面鏡(鏡裏収納)・LEDLED照明(4.2W)2個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745774MK1X4-602TXSU600トレイ6個2面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スタンダードLEDLED照明(6.9W)2個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745783MK1X4-753KXJU750トレイ8個スマートポケット付3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)LED照明(6W)3個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745799MK1X4-753TXJU750トレイ11個3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スリムLEDLED照明(6W)3個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745808MK1X4-753TXSU750トレイ8個3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スタンダードLEDLED照明(9.8W)2個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745817MK1X4-903KXJU900トレイ12個スマートポケット付3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スリムLEDLED照明(6W)3個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745826MK1X4-903TXJU900トレイ16個3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スリムLEDLED照明(6W)3個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
53745835MK1X4-903TXSU900トレイ12個3面鏡全収納タイプ(くもり止めコート付)・スタンダードLEDLED照明(9.8W)2個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする