デビカ
電動えんぴつけずり S-02
DCモーター搭載で快適な使い心地。
DCモーターだから省エネで静か。
鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。
ムダ削り防止機能付き。
クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。
色
ブルー
容量
クズケース/約98cc
質量(g)
740(包装資材含む)
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×115×100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746894
43725
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください