クリーンガード 保護メガネ V10エレメント

クリーンガード 保護メガネ V10エレメント - 日本製紙クレシア

リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。

用途正面・側面からの飛来物からの保護に材質ポリカーボネイト質量(g)20レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×50×115内容量1個
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5374645667601
650
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする