曜日別特売

角型サイドアンダーミラー

角型サイドアンダーミラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型サイドアンダーミラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型サイドアンダーミラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型サイドアンダーミラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用!!

用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質本体/樹脂、ステー/亜鉛合金ダイキャスト形状角型寸法(mm)200×225mm内容量1個
注意
※ボルト・ナットはステンレス製の為締め付ける際は齧りにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53747095501532ブラック
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41001283501531クロームメッキ
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41001283
2023-10-23
用途: 運転時
製造業

3点ミラーしかなく、巻き込み防止に取り付け。
ばっちり左側の視界が広がりました。

対象商品 : 41001283
2016-12-17
用途: 4t ワイドに使用
運輸・通信業

純正では、3点ミラーしかなかったため、左に追加で取付しました、左下方向の死角がなくなりました。

対象商品 : 41001283
2015-07-13
用途: トラック左側補助ミラー
運輸・通信業

昨日日野レンジャープロに取り付けて本日トラックを動かしました。純正ミラーだけでは死角になっていた所がしっかり見えるようになりました。特に左の外側がしっかり見えます。巻き込み防止にもなるし良いと思いますよ。ちょっと残念なところは角度調整するところの黒色カバーここのところもメッキカバーかなんかで隠せればデザイン的のも綺麗になると思います。しかしながら使い勝手は良くて取り付けて視野が広がりました。流石広角魚眼ミラー300R

1が参考にしています
対象商品 : 41001283
2014-03-02
用途: トラック用品として使用

運転席側に付けて使用してます。
思ったより大きかったので、半分くらいの大きさでも良いかなと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 41001283
2015-11-25
用途: 補修用部品
コスモ・ロジコム株式会社運輸・通信業

日野プロフィアにて使用。
ブラケット部のメッキはもろく、装着中にボロボロはがれてくる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 41001283
2014-05-15
用途: アンダーミラーの使用
有限会社 ネット

この値段でこの商品、得しました。

対象商品 : 41001283
2014-03-05
用途: 交換
船越谷 水産

取り付け作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする