曜日別特売

低電流丸ビックホーン

低電流丸ビックホーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

中低音タイプホーン

用途サウンドパーツクロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車内容量1個
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891467505825真鍮640
10,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
53747883505826真鍮740
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53747899505827ステンレス1000
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53747908505828ステンレス1200
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET 丸ビッグホーン 1200【505825/505826/505827/505828】 DC24V
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする