シフトブーツストッパー 日野用

シフトブーツストッパー 日野用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトブーツストッパー 日野用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトブーツストッパー 日野用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトブーツストッパー 日野用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

日野系MT車御用達! シフトノブ交換後にブーツがずり下がるのを防止します。スッキリ装着!!

用途内装パーツ仕様日野用80L高さH×直径(mm×Φmm)80×35内容量1個
注意
※本製品を取り付けると純正シフトノブは取り付けできなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53748075508516クロームメッキ日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tレンジャープロ(H14.1~29.4)/'17レンジャー(H29.5~)アルミ製
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

508516 日野用シフトブーツストパー 取付方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-24
用途: シフトノブ交換
運輸・通信業

シフトブーツが落ちてこないので見た目もよく、専用設計でピッタリでした。

対象商品 : 53748075
2020-06-08
用途: シフトノブを社外に交換した時
T.N代行運輸・通信業

専用設計になってるのか綺麗に装着できました。
もちろんブーツのズリ落ちもなく安心して使えました。

対象商品 : 53748075
2020-09-18
用途: 内装のドレスアップ
建設業・工事業

さすがに専用商品と言う事で、ピッタリでした。
ただ、もう少し安ければ嬉しかったかな・・・。

対象商品 : 53748075
2020-06-04
用途: シフトノブとブーツカバーの間を埋める
製造業

自己満足ですが、なかなか良いです。
購入して、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする