曜日別特売

サイドカーテンブラケットセット

サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドカーテンブラケットセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

2t車に美しくサイドカーテンを取り付けることができる便利ブラケット!

用途内装パーツ材質SUS430板厚(mm)t=1.5セット内容ブラケット本体×2本(左右セット) カーテンレール×2本 カーテンレール取付金具×8個(片側4個) 取付金具固定用ボルト&ナット、カーテンランナー×30個(片側15個)、運転席取付用予備ボルト×2個内容量1個
注意
※面取り加工はしておりますが取付の際は手袋などを装着し怪我に注意してお使い下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5374808450859507エルフ ハイキャブ/ローキャブ(H19.1~),超低PMエルフ(H16.6~H18.12),NEWエルフ(H5.7~H16.5)
8,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
53748093508596ブルーテックキャンター(H22.11~),ジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)
8,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
53748109508597エアループデュトロ(H23.6~)
8,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-23
用途: 日差し対策

一発、無加工で取り付けできました。
もう1台用にも購入しようと思います。

対象商品 : 53748109
2020-09-07
用途: 車内暑さ対策

車両専用設計になっているはずが、ブラケットは角度が全く合わず、叩いて伸ばさないといけない始末。ボルトオンと思い購入したが、これなら自作で作ったほうが安上がり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする