テーシーケース
牛革 マグネット式 メガネケース
牛革を本体に巻いた高級感のあるメガネケース。
本体は軽量で丈夫なアルミを使用。
開閉時の音が少なく、力も不要なマグネット式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
材質
アルミ、牛革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.5×16×5.6、【内寸】約3×15.2×5
開閉
マグネット式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53749125
TK-S10441-1
ブラウン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749134
TK-S10441-4
ブラック
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください