テーシーケース
ホック式 メガネケース
質感の良いレザー調のポリウレタン生地を巻き付けたメガネケース。
ステッチカラーがアクセント。
開閉は適度な固さのホック式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
材質
樹脂、ポリウレタン
質量(g)
約66
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.8×17.2×6.3、【内寸】約3.4×15.7×5
開閉
ホック式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53749378
YKP-4397-12
ブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749387
YKP-4397-20
イエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749353
YKP-4397-2
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
53749369
YKP-4397-8
グリーン
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください