マグネット式 鼻あて付き メガネケース

マグネット式 鼻あて付き メガネケース - テーシーケースマグネット式 鼻あて付き メガネケース - テーシーケース

レザー調のポリウレタン生地を巻き付けた、2色使いのおしゃれなメガネケース。
収納しやすい鼻あて付きで、材質には丈夫なスチールを使用。
開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。
ケース本体の見た目もスッキリとしたデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。

材質スチール、ポリウレタン質量(g)約74寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3×16.5×6.5、【内寸】約1.8×15.3×6.5開閉マグネット式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53749457CY-6409-20イエロー
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749439CY-6409-2ブラック
1,200
取扱い終了
返品不可
53749448CY-6409-16ピンク
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする