メガネスタンド デザイン小物 りんご

メガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 りんご - テーシーケース

りんごの形をした可愛らしいメガネスタンド。
フレームやレンズを傷つけないように内側にパッドを貼っています。
メガネスタンドだけでなくペン立てとしてもお使いいただけます。
子供部屋などにもぴったりなデザインです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】約8.8×8×7.8、【内寸】約5×4×7.2素材プラスチック内容量1個
注意
※メガネは使用例のため、付属されていません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※正面53749588スタンドリンゴ-3レッド
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
※正面53749597スタンドリンゴ-8グリーン
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
※正面53749606スタンドリンゴ-18イエロー
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする